Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION indexable insert, negative, SNMM 190612-RM1 OHC7525

SNMM190612-RM1 OHC7525 17870714

Tuotenro 1970936193

-
ORION indexable insert, negative, SNMM 190612-RM1 OHC7525

Tuotenro 1970936193
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
Kääntöterän työstöedellytykset

Epäedullinen

Brand

ORION

EAN

4053625285167

Manufacturer Part Number

17870714

Kääntöterän muoto ISO

S

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

M

Kääntöterän koko, ISO

19

Kääntöterän paksuus, ISO

06

Kääntöterän kulmasäde, ISO

12

Pinnoite

PVD

Kovametallin tyyppialue, ISO

M

Kovametallin tyyppi, ISO

M25

Kovametallin tyyppi

OHC7525

ISO-koodi, sorvaus

SNMM 190612

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Teräs

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

1,5-12 mm

Materiaaliryhmä

P (toissijainen käyttö), M (ensisijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,32-0,7 mm/U

f syöttö vähintään

0,32 mm/U

f syöttö enintään

0,7 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

12 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

1,5 mm

Käyttö

Karhennus – Vakaa reuna kohotetuilla syöttöarvoilla

Lastunmurtajan tyyppi (Bez.)

RM1

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

95-255 m/min

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

55-150 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,026 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot