ORION indexable insert, negative, SNMM 190612 RP1 OHC7615
TERÄPALA SNMM190612 RP1 OHC7615 17870732
Tuotenro 1970918679
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituussuuntainen sorvaus ja tasaaminen, laaja syöttöalue ja vakaa leikkuugeometria suotuisissa leikkausolosuhteissa
Execution
- Sintrattu kovametallinen käännettävä kärki
Advantage
- Erittäin korkea kovuustaso ja kulutuskestävyys, pitkä käyttöikä suotuisissa leikkausolosuhteissa
- Erittäin kestävä ja vakaa leikkuugeometria, optimoitu suurille syöttönopeuksille keskitason ja suurella syöttöalueella epäsuotuisissa leikkausolosuhteissa
Tiedot(X)
Kääntöterän työstöedellytykset | Hyvä |
Brand | ORION |
EAN | 4053625285334 |
Manufacturer Part Number | 17870732 |
Kääntöterän muoto ISO | S |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | M |
Kääntöterän koko, ISO | 19 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 06 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 12 |
Pinnoite | CVD |
Kovametallin tyyppialue, ISO | P |
Kovametallin tyyppi, ISO | P15 |
Kovametallin tyyppi | OHC7615 |
ISO-koodi, sorvaus | SNMM 190612 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli, Karkaistu teräs |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 3-10 mm |
Materiaaliryhmä | P (ensisijainen käyttö), K (ensisijainen käyttö), H (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,35-1 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,35 mm/U |
f syöttö enintään | 1 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 10 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 3 mm |
Käyttö | Karhennus – Vakaa reuna kohotetuilla syöttöarvoilla |
Lastunmurtajan tyyppi (Bez.) | RP1 |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 155-320 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 145-300 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,025 kg |