Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION indexable insert, negative, TNMG 160408-MU OHC7615

TERÄPALA TNMG 160408-MU OHC7615 17868649

Tuotenro 1970918618

-
ORION indexable insert, negative, TNMG 160408-MU OHC7615

Tuotenro 1970918618
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
Application

Pituussuuntainen sorvaus ja tasaaminen ja laaja syöttöalue suotuisissa leikkausolosuhteissa

Execution

  • Sintrattu kovametallinen käännettävä kärki

Advantage

  • Erittäin korkea kovuustaso ja kulutuskestävyys, pitkä käyttöikä suotuisissa leikkausolosuhteissa
  • Positiivinen pehmeästi leikkaava lastugeometria, laaja syöttöalue ja vakaat terät
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kääntöterän työstöedellytykset

Hyvä

Brand

ORION

EAN

4053625198641

Manufacturer Part Number

17868649

Kääntöterän muoto ISO

T

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

16

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

08

Pinnoite

CVD

Kovametallin tyyppialue, ISO

P

Kovametallin tyyppi, ISO

P15

Kovametallin tyyppi

OHC7615

ISO-koodi, sorvaus

TNMG 160408

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,8-3 mm

Materiaaliryhmä

P (ensisijainen käyttö), K (ensisijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,15-0,45 mm/U

f syöttö vähintään

0,15 mm/U

f syöttö enintään

0,45 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

3 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,8 mm

Käyttö

Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella

Lastunmurtajan tyyppi (Bez.)

MU

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

175-315 m/min

Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint.

170-295 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,007 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot