ORION indexable insert, negative, WNMG 080408-MU OHC7530
TERÄPALA WNMG 080408-MU OHC7530 17869168
Tuotenro 1970934248
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja tasosorvaukseen laajalla syöttöalueella kohtalaisissa leikkuuolosuhteissa
Execution
- Sintrattu kovametallinen kääntöteräpala
Advantage
- Erittäin luja tyyppi, pieni murtumisriski epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
- Positiivinen, pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria, laaja syöttöalue ja vakaat leikkuupinnat
Tiedot(X)
Kääntöterän työstöedellytykset | Medium (keskitaso) |
Brand | ORION |
EAN | 4053625122172 |
Manufacturer Part Number | 17869168 |
Kääntöterän muoto ISO | W |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | G |
Kääntöterän koko, ISO | 08 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 04 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 08 |
Pinnoite | PVD |
Kovametallin tyyppialue, ISO | M |
Kovametallin tyyppi, ISO | M30 |
Kovametallin tyyppi | OHC7530 |
ISO-koodi, sorvaus | WNMG 080408 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,8-3 mm |
Materiaaliryhmä | M (ensisijainen käyttö), P (ensisijainen käyttö), S (ensisijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,15-0,45 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,15 mm/U |
f syöttö enintään | 0,45 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 3 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,8 mm |
Käyttö | Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella |
Lastunmurtajan tyyppi (Bez.) | MU |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 130-245 m/min |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 75-145 m/min |
Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint. | 25-70 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,010 kg |