Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION indexable insert, negative, WNMG 080408-RU OHC7530

TERÄPALA WNMG 080408-RU OHC7530 17869169

Tuotenro 1970934249

-
ORION indexable insert, negative, WNMG 080408-RU OHC7530

Tuotenro 1970934249
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
Application

Pituus- ja tasosorvaus, laaja syöttöalue ja vakaa leikkuugeometria kohtalaisissa leikkuuolosuhteissa

Execution

  • Sintrattu kovametallinen kääntöteräpala

Advantage

  • Erittäin luja tyyppi, pieni murtumisriski epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
  • Erittäin kestävä ja vakaa leikkuugeometria, optimoitu suurille syöttönopeuksille keskitason ja suurella syöttöalueella epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kääntöterän työstöedellytykset

Medium (keskitaso)

Brand

ORION

EAN

4053625122189

Manufacturer Part Number

17869169

Kääntöterän muoto ISO

W

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

08

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

08

Pinnoite

PVD

Kovametallin tyyppialue, ISO

M

Kovametallin tyyppi, ISO

M30

Kovametallin tyyppi

OHC7530

ISO-koodi, sorvaus

WNMG 080408

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

1-5 mm

Materiaaliryhmä

M (ensisijainen käyttö), P (ensisijainen käyttö), S (ensisijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,2-0,55 mm/U

f syöttö vähintään

0,2 mm/U

f syöttö enintään

0,55 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

5 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

1 mm

Käyttö

Karhennus – Vakaa reuna kohotetuilla syöttöarvoilla

Lastunmurtajan tyyppi (Bez.)

RU

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

130-245 m/min

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

75-145 m/min

Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint.

25-70 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,010 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

WNMG-kääntöteräpala, karkeaan työstöön, RP HC7620

ATORN
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot