Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION indexable insert, negative, WNMG 080408-RU OHC7615

TERÄPALA WNMG 080408-RU OHC7615 17869145

Tuotenro 1970918640

-
ORION indexable insert, negative, WNMG 080408-RU OHC7615

Tuotenro 1970918640
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
Application

Pituussuuntainen sorvaus ja tasaaminen, laaja syöttöalue ja vakaa leikkuugeometria suotuisissa leikkausolosuhteissa

Execution

  • Sintrattu kovametallinen käännettävä kärki

Advantage

  • Erittäin korkea kovuustaso ja kulutuskestävyys, pitkä käyttöikä suotuisissa leikkausolosuhteissa
  • Erittäin kestävä ja vakaa leikkuugeometria, optimoitu suurille syöttönopeuksille keskitason ja suurella syöttöalueella epäsuotuisissa leikkausolosuhteissa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kääntöterän työstöedellytykset

Hyvä

Brand

ORION

EAN

4053625198818

Manufacturer Part Number

17869145

Kääntöterän muoto ISO

W

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

08

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

08

Pinnoite

CVD

Kovametallin tyyppialue, ISO

P

Kovametallin tyyppi, ISO

P15

Kovametallin tyyppi

OHC7615

ISO-koodi, sorvaus

WNMG 080408

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

1-5 mm

Materiaaliryhmä

P (ensisijainen käyttö), K (ensisijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,2-0,5 mm/U

f syöttö vähintään

0,2 mm/U

f syöttö enintään

0,5 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

5 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

1 mm

Käyttö

Karhennus – Vakaa reuna kohotetuilla syöttöarvoilla

Lastunmurtajan tyyppi (Bez.)

RU

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

205-370 m/min

Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint.

190-350 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,010 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot