Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION indexable insert, negative, WNMG 080412-RU OHC7515

TERÄPALA WNMG 080412-RU OHC7515 17869133

Tuotenro 1970918635

-
ORION indexable insert, negative, WNMG 080412-RU OHC7515

Tuotenro 1970918635
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
Application

Pituussuuntainen sorvaus ja tasaaminen, laaja syöttöalue ja vakaa leikkuugeometria suotuisissa leikkausolosuhteissa

Execution

  • Sintrattu kovametallinen käännettävä kärki

Advantage

  • Erittäin korkea kovuustaso ja kulutuskestävyys, pitkä käyttöikä suotuisissa leikkausolosuhteissa
  • Erittäin kestävä ja vakaa leikkuugeometria, optimoitu suurille syöttönopeuksille keskitason ja suurella syöttöalueella epäsuotuisissa leikkausolosuhteissa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kääntöterän työstöedellytykset

Hyvä

Brand

ORION

EAN

4053625198764

Manufacturer Part Number

17869133

Kääntöterän muoto ISO

W

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

08

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

12

Pinnoite

PVD

Kovametallin tyyppialue, ISO

M

Kovametallin tyyppi, ISO

M15

Kovametallin tyyppi

OHC7515

ISO-koodi, sorvaus

WNMG 080412

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

1,2-5 mm

Materiaaliryhmä

P (ensisijainen käyttö), M (ensisijainen käyttö), K (ensisijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,25-0,7 mm/U

f syöttö vähintään

0,25 mm/U

f syöttö enintään

0,7 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

5 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

1,2 mm

Käyttö

Karhennus – Vakaa reuna kohotetuilla syöttöarvoilla

Lastunmurtajan tyyppi (Bez.)

RU

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

170-375 m/min

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

100-225 m/min

Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint.

30-110 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,009 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot