Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION indexable insert, positive, CCMT 09T308-MU OHC7515

TERÄPALA CCMT 09T308-MU OHC7515 17863165

Tuotenro 1970918483

-
ORION indexable insert, positive, CCMT 09T308-MU OHC7515

Tuotenro 1970918483
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
Application

Pituussuuntainen sorvaus ja tasaaminen ja laaja syöttöalue suotuisissa leikkausolosuhteissa

Execution

  • Sintrattu kovametallinen käännettävä kärki

Advantage

  • Erittäin korkea kovuustaso ja kulutuskestävyys, pitkä käyttöikä suotuisissa leikkausolosuhteissa
  • Positiivinen pehmeästi leikkaava lastugeometria, laaja syöttöalue ja vakaat terät
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kääntöterän työstöedellytykset

Hyvä

Brand

ORION

EAN

4053625197361

Manufacturer Part Number

17863165

Kääntöterän muoto ISO

C

Kääntöterän päästökulma ISO

C

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

T

Kääntöterän koko, ISO

09

Kääntöterän paksuus, ISO

T3

Kääntöterän kulmasäde, ISO

08

Pinnoite

PVD

Kovametallin tyyppialue, ISO

M

Kovametallin tyyppi, ISO

M15

Kovametallin tyyppi

OHC7515

ISO-koodi, sorvaus

CCMT 09T308

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,8-3 mm

Materiaaliryhmä

P (ensisijainen käyttö), M (ensisijainen käyttö), K (ensisijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,15-0,35 mm/U

f syöttö vähintään

0,15 mm/U

f syöttö enintään

0,35 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

3 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,8 mm

Käyttö

Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella

Lastunmurtajan tyyppi (Bez.)

MU

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

145-350 m/min

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

85-210 m/min

Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint.

35-105 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,005 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot