ORION indexable insert, positive, SCMT 09T304-MU OHC7530
TERÄPALA SCMT 09T304-MU OHC7530 17867660
Tuotenro 1970934223
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja tasosorvaukseen laajalla syöttöalueella kohtalaisissa leikkuuolosuhteissa
Execution
- Sintrattu kovametallinen kääntöteräpala
Advantage
- Erittäin luja tyyppi, pieni murtumisriski epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
- Positiivinen, pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria, laaja syöttöalue ja vakaat leikkuupinnat
Tiedot(X)
Kääntöterän työstöedellytykset | Medium (keskitaso) |
Brand | ORION |
EAN | 4053625121618 |
Manufacturer Part Number | 17867660 |
Kääntöterän muoto ISO | S |
Kääntöterän päästökulma ISO | C |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | T |
Kääntöterän koko, ISO | 09 |
Kääntöterän paksuus, ISO | T3 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 04 |
Pinnoite | PVD |
Kovametallin tyyppialue, ISO | M |
Kovametallin tyyppi, ISO | M30 |
Kovametallin tyyppi | OHC7530 |
ISO-koodi, sorvaus | SCMT 09T304 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,4-3 mm |
Materiaaliryhmä | M (ensisijainen käyttö), P (ensisijainen käyttö), S (ensisijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,1-0,3 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,1 mm/U |
f syöttö enintään | 0,3 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 3 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,4 mm |
Käyttö | Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella |
Lastunmurtajan tyyppi (Bez.) | MU |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 135-230 m/min |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 80-135 m/min |
Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint. | 30-65 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,004 kg |