Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION indexable insert, positive, SCMT 09T308-MK OHC6410

TERÄPALA SCMT 09T308-MK OHC6410 17867506

Tuotenro 1970934217

-
ORION indexable insert, positive, SCMT 09T308-MK OHC6410

Tuotenro 1970934217
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
Application

Pituus- ja tasosorvaukseen laajalla syöttöalueella suotuisissa leikkuuolosuhteissa

Execution

  • Sintrattu kovametallinen kääntöteräpala

Advantage

  • Erittäin korkea kovuus ja kulutuskestävyys, pitkä käyttöikä suotuisissa leikkuuolosuhteissa
  • Positiivinen, pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria, laaja syöttöalue ja vakaat leikkuupinnat
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kääntöterän työstöedellytykset

Hyvä

Brand

ORION

EAN

4039247542239

Manufacturer Part Number

17867506

Kääntöterän muoto ISO

S

Kääntöterän päästökulma ISO

C

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

T

Kääntöterän koko, ISO

09

Kääntöterän paksuus, ISO

T3

Kääntöterän kulmasäde, ISO

08

Pinnoite

CVD

Kovametallin tyyppialue, ISO

K

Kovametallin tyyppi, ISO

K10

Kovametallin tyyppi

OHC6410

ISO-koodi, sorvaus

SCMT 09T308

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,3-3,5 mm

Materiaaliryhmä

P (ensisijainen käyttö), K (ensisijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,08-0,25 mm/U

f syöttö vähintään

0,08 mm/U

f syöttö enintään

0,25 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

3,5 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,3 mm

Käyttö

Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella

Lastunmurtajan tyyppi (Bez.)

MK

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

170-320 m/min

Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint.

220-400 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,006 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot