Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION indexable insert, positive, SCMT 120408-RK OHC6410

TERÄPALA SCMT 120408-RK OHC6410 17867510

Tuotenro 1970934218

-
ORION indexable insert, positive, SCMT 120408-RK OHC6410

Tuotenro 1970934218
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
Application

Pituus- ja tasosorvaus, laaja syöttöalue ja vakaa leikkuugeometria suotuisissa leikkuuolosuhteissa

Execution

  • Sintrattu kovametallinen kääntöteräpala

Advantage

  • Erittäin korkea kovuus ja kulutuskestävyys, pitkä käyttöikä suotuisissa leikkuuolosuhteissa
  • Erittäin kestävä ja vakaa leikkuugeometria, optimoitu suurille syöttönopeuksille keskitason ja suurella syöttöalueella epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kääntöterän työstöedellytykset

Hyvä

Brand

ORION

EAN

4039247542246

Manufacturer Part Number

17867510

Kääntöterän muoto ISO

S

Kääntöterän päästökulma ISO

C

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

T

Kääntöterän koko, ISO

12

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

08

Pinnoite

CVD

Kovametallin tyyppialue, ISO

K

Kovametallin tyyppi, ISO

K10

Kovametallin tyyppi

OHC6410

ISO-koodi, sorvaus

SCMT 120408

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,5-4 mm

Materiaaliryhmä

P (ensisijainen käyttö), K (ensisijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,1-0,4 mm/U

f syöttö vähintään

0,1 mm/U

f syöttö enintään

0,4 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

4 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,5 mm

Käyttö

Karhennus – Vakaa reuna kohotetuilla syöttöarvoilla

Lastunmurtajan tyyppi (Bez.)

RK

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

170-320 m/min

Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint.

220-400 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,007 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot