Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION indexable insert, positive, TCMT 16T308-MU OHC7625

TERÄPALA TCMT 16T308-MU OHC7625 17868544

Tuotenro 1970934230

-
ORION indexable insert, positive, TCMT 16T308-MU OHC7625

Tuotenro 1970934230
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
Application

Pituus- ja tasosorvaukseen laajalla syöttöalueella kohtalaisissa leikkuuolosuhteissa

Execution

  • Sintrattu kovametallinen kääntöteräpala

Advantage

  • Täydellinen yhdistelmä kulutuskestävyyttä ja lujuutta, hyvä prosessin vakaus ja monipuoliset käyttökohteet
  • Positiivinen, pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria, laaja syöttöalue ja vakaat leikkuupinnat
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kääntöterän työstöedellytykset

Medium (keskitaso)

Brand

ORION

EAN

4053625121847

Manufacturer Part Number

17868544

Kääntöterän muoto ISO

T

Kääntöterän päästökulma ISO

C

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

T

Kääntöterän koko, ISO

16

Kääntöterän paksuus, ISO

T3

Kääntöterän kulmasäde, ISO

08

Pinnoite

CVD

Kovametallin tyyppialue, ISO

P

Kovametallin tyyppi, ISO

P25

Kovametallin tyyppi

OHC7625

ISO-koodi, sorvaus

TCMT 16T308

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli, Erikoisseos

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,8-2,5 mm

Materiaaliryhmä

P (ensisijainen käyttö), M (ensisijainen käyttö), K (ensisijainen käyttö), S (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,05-0,2 mm/U

f syöttö vähintään

0,05 mm/U

f syöttö enintään

0,2 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

2,5 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,8 mm

Käyttö

Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella

Lastunmurtajan tyyppi (Bez.)

MU

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

140-310 m/min

Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint.

130-290 m/min

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

70-180 m/min

Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint.

20-70 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,005 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

TCMT-kääntöteräpala, keskiraskas työstö, MP HC7620

ATORN
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot