ORION indexable insert, positive, VBMT 160408-FU OHC7515
TERÄPALA VBMT 160408-FU OHC7515 17863799
Tuotenro 1970918528
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituussuuntainen sorvaus ja kopiosorvaus matalissa leikkuusyvyyksissä ja suotuisissa leikkausolosuhteissa
Execution
- Sintrattu kovametallinen käännettävä kärki
Advantage
- Erittäin korkea kovuustaso ja kulutuskestävyys, pitkä käyttöikä suotuisissa leikkausolosuhteissa
- Erittäin positiivinen lastunmurtaja lastun murtamiseen matalissa leikkuusyvyyksissä
Tiedot(X)
Kääntöterän työstöedellytykset | Hyvä |
Brand | ORION |
EAN | 4053625197934 |
Manufacturer Part Number | 17863799 |
Kääntöterän muoto ISO | V |
Kääntöterän päästökulma ISO | B |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | T |
Kääntöterän koko, ISO | 16 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 04 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 08 |
Pinnoite | PVD |
Kovametallin tyyppialue, ISO | M |
Kovametallin tyyppi, ISO | M15 |
Kovametallin tyyppi | OHC7515 |
ISO-koodi, sorvaus | VBMT 160408 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,8-2,5 mm |
Materiaaliryhmä | P (ensisijainen käyttö), M (ensisijainen käyttö), K (ensisijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,15-0,35 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,15 mm/U |
f syöttö enintään | 0,35 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 2,5 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,8 mm |
Käyttö | Tasoitus – Positiivinen lastunmurtaja mataliin leikkuusyvyyksiin |
Lastunmurtajan tyyppi (Bez.) | FU |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 140-225 m/min |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 80-135 m/min |
Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint. | 25-65 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,009 kg |