ORION indexable insert, positive, VBMT 160408-FU OHC7530
TERÄPALA VBMT 160408-FU OHC7530 17863803
Tuotenro 1970934042
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja kopiosorvaus matalissa leikkuusyvyyksissä ja kohtalaisissa leikkuuolosuhteissa
Execution
- Sintrattu kovametallinen kääntöteräpala
Advantage
- Erittäin sitkeä laatu, pieni murtumisriski epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
- Erittäin positiivinen lastunmurtaja lastun murtamiseen matalissa leikkuusyvyyksissä
Tiedot(X)
Kääntöterän työstöedellytykset | Medium (keskitaso) |
Brand | ORION |
EAN | 4053625105205 |
Manufacturer Part Number | 17863803 |
Kääntöterän muoto ISO | V |
Kääntöterän päästökulma ISO | B |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | T |
Kääntöterän koko, ISO | 16 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 04 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 08 |
Pinnoite | PVD |
Kovametallin tyyppialue, ISO | M |
Kovametallin tyyppi, ISO | M30 |
Kovametallin tyyppi | OHC7530 |
ISO-koodi, sorvaus | VBMT 160408 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,8-2,5 mm |
Materiaaliryhmä | M (ensisijainen käyttö), P (ensisijainen käyttö), S (ensisijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,15-0,35 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,15 mm/U |
f syöttö enintään | 0,35 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 2,5 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,8 mm |
Käyttö | Tasoitus – Positiivinen lastunmurtaja mataliin leikkuusyvyyksiin |
Lastunmurtajan tyyppi (Bez.) | FU |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 110-160 m/min |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 65-95 m/min |
Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint. | 20-45 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,009 kg |