Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION infrared temperature measuring device -50 to +1000°C in case 2 laser beams

INFRAPUNALÄMPÖMITTARI 46135041

Tuotenro 1970927594

-
ORION infrared temperature measuring device -50 to +1000°C in case 2 laser beams

Tuotenro 1970927594
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
Application

Pyörivien tai jännitteisten komponenttien pintalämpötilojen mittaamiseen

Execution

  • Pito/maks./min./erotus, AVG (keskiarvo sarjamittauksesta), lukitus (jatkuva mittaus), rajahälytys, HI/LO-yksikkö: °C/°F-näyttö, jossa taustavalo (kytkettävissä)
  • Säädettävä säteilyaste 0,10-1,01
  • Pistelaser (luokka II) visuaalisena apuna (kytkettävä), 2 lasersädettä vaihtelevan tulon merkitsemiseen termoparianturille NiCr-Ni (tyyppi K)
  • Virheraja ±2 % tai ±2 °C

scope of supply and services

Kotelossa akku.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247612529

Manufacturer Part Number

46135041

Lämpötilan mittausalue vähint./enint.

-50 – 1000 °C

Resoluutio (lämpömittari, lämpötilan mittauslaite)

0,1 °C

Optinen polttopiste

50:1

Akun/pariston nimitys, tyyppi

1,5 V, Micro AAA

Akkujen / paristojen määrä

2 KPL

CN-nimike/tuontikoodinro

90251900

Gross Weight

1,000 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot