ORION inside micrometer, double-sided measuring jaws, 5-55 mm
SISIÄMIKROMETRI 5-55MM 31640010
Tuotenro 1970922504
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Esimerkiksi reikien mittaukseen sorvaus-, jyrsintä- ja hiontaprosesseissa.
Execution
- Asteikossa heijastamaton mattakromattu pinta
- Kovetetusta teräksestä valmistetut mittauspinnat
- Kitkaliitin takaa tasaisen ja toistettavan mittausvoiman
- Sisäinen kaksipuolinen asteikkorengas
scope of supply and services
Kotelossa, säätörengas, halkaisija 30 mm
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247546497 |
Manufacturer Part Number | 31640010 |
Näyttö, lukema | Nonius |
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 5-55 mm |
Nonius-asteikkojako | 0,01 mm |
Mittakaran kierteen nousu | 0,5 mm |
DIN | 863 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90173000 |
Gross Weight | 0,870 kg |