Kuvat ovat vain esimerkkejä.
ORION limit plug gauges diameter 3/4/5/6/8/10/12 mm H7 carbide/gauge steel
REIKÄTULKKISRJ 3-6-8-10-12-7PCS-32493020
Tuotenro 1970935189
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4053625047390 |
Manufacturer Part Number | 32493020 |
Nimellismitta valikoimassa | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm |
Toleranssiluokka | H7 |
Materiaali, Go tulkkauspää, Go / No-Go-tulkki | Karbidi |
Materiaali, No-Go tulkkauspää, Go / No-Go-tulkki | Mittateräs |
Rakenne, malli | Yksiosainen |
DIN | 2245 |
Kalibrointiryhmä | Z |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90318020 |
Gross Weight | 0,400 kg |