Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuvat ovat vain esimerkkejä.

ORION limit plug gauges, diameter 3/4/5/6/8/10/12 mm, H7, gauge steel

REIKÄTULKKISRJ 7PCS-D(3-12)-32493010

Tuotenro 1970935188

-
ORION limit plug gauges, diameter 3/4/5/6/8/10/12 mm, H7, gauge steel

Tuotenro 1970935188
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
Brand

ORION

EAN

4039247546763

Manufacturer Part Number

32493010

Nimellismitta valikoimassa

3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

Toleranssiluokka

H7

Materiaali, Go tulkkauspää, Go / No-Go-tulkki

Mittateräs

Materiaali, No-Go tulkkauspää, Go / No-Go-tulkki

Mittateräs

Rakenne, malli

Yksiosainen

DIN

2245

Kalibrointiryhmä

Z

CN-nimike/tuontikoodinro

90318020

Gross Weight

0,400 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot