Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION luxmeter, measuring range 0 to 40,000 lx

LUX-MITTARI MB0,00-40000-46210030

Tuotenro 1970927602

-
ORION luxmeter, measuring range 0 to 40,000 lx

Tuotenro 1970927602
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
Application

Valaistusolosuhteiden seurantaan työpaikoilla, varastoissa, teollisuusrakennuksissa ja asuinrakennuksissa.

Execution

  • Automaattinen nollapisteen kalibrointi
  • Suurimman arvon pitonäyttö
  • Näyttöyksiköiden valinta: LUX Fc
  • Energiaa säästävä automaattinen virrankatkaisu

Advantage

  • Kätevä koko ja helppo käyttö yhdellä kädellä
  • Näytön automaattinen valaistus ja kirkkausanturi
  • Suuret numerot antavat selkeän kuvan mitatuista arvoista

scope of supply and services

Paristo (1 x 9 V:n lohkoparisto, tyyppi 6 LR 61)

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247962259

Manufacturer Part Number

46210030

Valaistuksen mittausalue vähintään/enintään

0-40000 lx

Lukematarkkuus valaistusvoimakkuus

0,01 lx

Valaistuksen virheraja (+/-)

5 lx

Käyttölämpötila vähint./enint.

0 – 40 °C

CN-nimike/tuontikoodinro

90278990

Gross Weight

0,200 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot