ORION magnetic measuring stand 240 mm overall height
MAGNEETTIJALKA-H240-34160011
Tuotenro 1970926258
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Sopii käytettäväksi vipumittarien ja pienten mittakellojen kanssa.
Execution
- Kytkinmagneetti, jossa särmiömäinen alusta
- Pidike 8 mm:n akselihalkaisijoille ja lohenpyrstökiinnitykselle
scope of supply and services
Ilman mittakelloa
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247817610 |
Manufacturer Part Number | 34160011 |
Korkeus | 240 mm |
Mittausvarren halkaisija | 12 mm |
Mittausvarren pituus | 180 mm |
Jalan/jalustan koko | 58 x 50 x 65 mm |
Tarttumisvoima | 650 N |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90319000 |
Gross Weight | 1,470 kg |