Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION measuring stand 300 x 16 mm with prismatic cast iron base

MITTATUKI-MAGN-MH300-H(335/16)-34001010

Tuotenro 1970926227

-
ORION measuring stand 300 x 16 mm with prismatic cast iron base

Tuotenro 1970926227
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
Application

Työkappaleiden samankeskisyyden tai yhdensuuntaisuuden mittaamiseen. Sivupintoja voidaan käyttää pysäyttimenä.

Execution

  • Valurautainen jalka, jossa särmiömäinen pohja (hienohiottu tukipinta ja sivusuuntaiset pinnat)
  • Poikittaisvarsi, jossa hienosäätö ja halkaisijaltaan 8 mm:n reikä mittakelloja, tarkkuusosoittimia tai elektronisia pituusmittapäitä varten
  • Mittauspylvästä voidaan siirtää T-urassa

scope of supply and services

Ilman mittakelloa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247217021

Manufacturer Part Number

34001010

Korkeus

335 mm

Mittausvarren halkaisija

16 mm

Mittausvarren pituus

180 mm

Jalan/jalustan koko

250 x 60 x 35 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

90179000

Gross Weight

4,325 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot