Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION micrometers 0-100 mm, in case, electronic

MIKROMETRI DIGITAALI 0-100MM 31406400

Tuotenro 1970935145

-
ORION micrometers 0-100 mm, in case, electronic

Tuotenro 1970935145
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
Brand

ORION

EAN

4039247459353

Manufacturer Part Number

31406400

Näyttö, lukema

Digitaalinen

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-100 mm

Resoluutio

0,001 mm

Ulkopuolisten mikrometrien määrä

4

Mittatason läpimitta

6,5 mm

Mittakaran kierteen nousu

0,5 mm

IP-suojausluokka

IP 40

Karan kiinnitys

Kyllä

Kalibrointiryhmä

D, E

CN-nimike/tuontikoodinro

90173000

Gross Weight

2,600 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot