ORION micrometers 0–100 mm 0.01 mm scale interval Spindle pitch 1 mm, in a case
MIKROMETRI 0-100MM31348400
Tuotenro 1970935149
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247582525 |
Manufacturer Part Number | 31348400 |
Näyttö, lukema | Nonius |
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 0-100 mm |
Nonius-asteikkojako | 0,01 mm |
Ulkopuolisten mikrometrien määrä | 4 |
Asetusmittojen määrä | 3 |
Mittatason läpimitta | 8 mm |
Mittakaran kierteen nousu | 1 mm |
Karan kiinnitys | Kyllä |
Kalibrointiryhmä | D, E |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90173000 |
Gross Weight | 2,900 kg |