Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION mount set for metal circular saws, 20–80 mm

SAHANTERÄ PIDIN SRJ 20–80 14010900

Tuotenro 1970933339

-
ORION mount set for metal circular saws, 20–80 mm

Tuotenro 1970933339

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Metallipyörösahanterien 14002-14008 ja 16385 pitämiseen.

Execution

  • tarkkuussuunniteltu pidinsarja HSSE, kovuus 64 HRC, samankeskisyystoleranssi = 0,01 mm, lieriövarsi ja kiinnityspinta DIN 1835 -standardin mukainen, saatavilla sahanterän pitimen halkaisijoille 20/25/32/40/50/63, kiinnitysruuveille ja kiinnityslevyille

Advantage

  • laadukas pinta ja viimeistely tarkkaan työskentelyyn
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247812776

Manufacturer Part Number

14010900

CN-nimike/tuontikoodinro

84661020

Gross Weight

2,300 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot