Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION no-go ring gauges M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 fit 6g in case

KIERRERENGASTULKKISRJ D3-12-32692010

Tuotenro 1970935191

-
ORION no-go ring gauges M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 fit 6g in case

Tuotenro 1970935191
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
Brand

ORION

EAN

4039247440917

Manufacturer Part Number

32692010

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nimellismitta valikoimassa

3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

Toleranssiluokka

6g

Materiaali

Mittateräs

DIN

2299

Kalibrointiryhmä

AB

CN-nimike/tuontikoodinro

90318020

Gross Weight

0,522 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot