Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION noise level measuring unit 40 to 130 dB 0.1 dB increment

DESIBELIMITTARI -MB40-130-46210040

Tuotenro 1970927603

-
ORION noise level measuring unit 40 to 130 dB 0.1 dB increment

Tuotenro 1970927603
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
Application

Sopii hyvin ilmastointi- ja lämmityssovellusten sekä polttolaitosten valvontamittauksiin sekä koneiden ja työpaikan melupäästöjen arviointiin.

Execution

  • Juokseva näyttö
  • Suurimman arvon pitonäyttö
  • Pienimmän arvon pitonäyttö
  • Energiaa säästävä automaattinen virrankatkaisu

Advantage

  • Kätevä koko ja helppo käyttö yhdellä kädellä
  • Näytön automaattinen valaistus ja kirkkausanturi
  • Suuret numerot antavat selkeän kuvan mitatuista arvoista

scope of supply and services

Paristo (1 x 9 V:n lohkoparisto, tyyppi 6 LR 61)

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247962266

Manufacturer Part Number

46210040

Äänenpainetason mittausalue vähint./enint.

40-130 dB

Lukematarkkuus, äänenpainetaso

0,1 dB

Äänenpainetason virheraja (+/-)

3,5 dB

Käyttölämpötila vähint./enint.

0 – 40 °C

CN-nimike/tuontikoodinro

90278990

Gross Weight

0,232 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot