ORION plane-parallel test glass, 4 pieces, for 0-25 mm
TASOLASISARJA 0-25MM 31419100
Tuotenro 1970935152
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247459384 |
Manufacturer Part Number | 31419100 |
Halkaisija | 30 mm |
Tasaisuustoleranssi | 0,03 µm |
Kohdistuksen toleranssi | 0,3 µm |
Nimellismitta valikoimassa | 15,62 mm, 15,75 mm, 15,87 mm, 16 mm |
Materiaali | Lasi |
Kalibrointiryhmä | AQ |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90019000 |
Gross Weight | 0,410 kg |