Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION precision pointer micrometer 0-25 mm, 0.001 mm scale interval, in case

MIKROMETRI 0-25MM 31477005

Tuotenro 1970922466

-
ORION precision pointer micrometer 0-25 mm, 0.001 mm scale interval, in case

Tuotenro 1970922466
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
Application

Osien nopeaan testaamiseen sarjatuotannosta.

Execution

  • Säädettävät toleranssimerkinnät
  • Kovametalliset mittauspinnat
  • Siirrettävä mittapää alasimen nostamiseen
  • Säädettävä tuki
  • Kiertosäädin

scope of supply and services

Kotelossa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247582587

Manufacturer Part Number

31477005

Näyttö, lukema

Aika

Tarkkusmittarin/-mitan mittausalue

+/- 0,04 mm

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-25 mm

Lukematarkkuus, mikrometri

0,01 mm

Lukematarkkuus, tarkkuusmittari/-mitta

0,001 mm

Mikrometrin virheraja

0,003 mm

Tarkkuusmittarin/-mitan virheraja

0,001 mm

Mittatason läpimitta

6,5 mm

Mittausvoima

8 N

Mittakaran kierteen nousu

0,5 mm

Karan kiinnitys

Kyllä

Kalibrointiryhmä

AN

CN-nimike/tuontikoodinro

90173000

Gross Weight

0,833 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot