ORION precision vice 125
TARKKUUSPURISTIN 125 28814002
Tuotenro 1970922158
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Execution
- Puristusvoima voidaan esiasettaa uritettujen merkintöjen avulla.
- Voidaan kiinnittää vaaka-, pysty- tai sivusuunnassa.
- Teräsrunko, kovetettu ja hiottu kaikilta sivuilta.
- Integroitu alaspäin painava mekanismi.
- Puristuksen toistettavuuden tarkkuus samalla puristusvoimalla: ≤ 0,01 mm.
Advantage
- Puristusvoiman tarkka toistettavuus.
- Puristusvoima ei muutu.
- Ei tärinää työstön aikana.
- Pitkä käyttöikä.
scope of supply and services
1 x tarkkuusruuvipuristin, sisältää säädettävät kiinnikkeet, sopivan hylsyn ja räikän
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ORION |
EAN | 4053625358267 |
Manufacturer Part Number | 28814002 |
Leukojen leveys | 125 mm |
Leukojen korkeus | 53 mm |
Rungon leveys | 127 mm |
Rungon pituus | 390 mm |
Pituus enint. | 495 mm |
Kiinnitysleveys vähint./enint. | 0-201 mm |
Puristusvoima | 35 kN |
Uran leveys | 18 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84662098 |
Gross Weight | 46,000 kg |