ORION profiling cutter for V-notch specimens, 75.0 x 0.8 x 27mm ISO/V HSSE5
PROFIILIJYRSIN KIEKKO V-75X0,8 14345010
Tuotenro 1970912199
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Execution
- Tarkkuusmalli takahionnalla, ISO V -lovi (ISO/V) standardin DIN 50115 mukaisesti
- Jyrsintäkulma 45°
- V-säde R 0,25 mm
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247082902 |
Manufacturer Part Number | 14345010 |
Leikkuusärmien määrä (Z) | 18 KPL |
Leikkuusärmän halkaisija | 75 mm |
Leveys | 8 mm |
Reiän halkaisija | 27 mm |
fz teräs 700 | 0,06 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82077037 |
Gross Weight | 0,200 kg |