Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION protractor, brushed chromium-plated, 120 x 150 mm

ASTEKULMA 120X150 MM-38217012

Tuotenro 1970926947

-
ORION protractor, brushed chromium-plated, 120 x 150 mm

Tuotenro 1970926947
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
Application

0-180°:n kulmien mittaamiseen

Execution

  • Lukitusruuvi
  • Valmistettu kromatusta erikoisteräksestä
  • Heijastamaton, mattakromattu asteikko
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247611331

Manufacturer Part Number

38217012

Sivun pituus

150 mm

Astekaaren halkaisija

120 mm

Kulman virheraja

0,5 astetta

Kalibrointiryhmä

R

Kalibrointiryhmän kuvaus

Protractors

CN-nimike/tuontikoodinro

90172010

Gross Weight

0,178 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot