Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION recessing set circlips, 1.1–2.15 mm

SORVAUS SRJ. 1,1–2,15 17670001

Tuotenro 1970933843

-
ORION recessing set circlips, 1.1–2.15 mm

Tuotenro 1970933843

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Teräksen (ruostumaton teräs), ei-rautametallin, valettujen ja (erikoisseosten) materiaaliryhmien sisä- ja ulkopuoliseen pistosorvaukseen yksittäisosissa ja sarjatuotannossa.

Execution

  • Ulkoinen teränpidin oikeakätisellä varrella 16 x 16, oikeakätinen teränpidin, jonka läpimitta on 16 (vähintään > 17,8 mm:n reiät) ja 5 x 2 pistosorvausterä nro. 17670002-006

Advantage

  • Yleiskäyttöön; sisä- ja ulkopuoliseen pistosorvaukseen
  • Tarkkuushiotulla pistosorvausterällä saavutetaan pitkä käyttöikä ja tarkka uritus
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247579211

Manufacturer Part Number

17670001

CN-nimike/tuontikoodinro

82078019

Gross Weight

0,500 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot