ORION revolving centring point NC MK 4
PYÖRIVÄ KESKIÖKÄRKI NC MK4 22128040
Tuotenro 1970919563
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | BRUCKNER |
EAN | 4039247404056 |
Manufacturer Part Number | 33.058-4 |
Morsekartion varren koko | MK 4 |
Ohjelmointimitta (Programmiermaß A) | 111 mm |
Ohjelmointimitta, kotelo (Programmiermaß Gehäuse B) | 76 mm |
Työkappaleen paino enintään | 650 kg |
Pyörimis-/kierrosnopeus enint. | 7000 rpm |
Samankeskisyyden toleranssi | 0,005 mm |
Kotelon halkaisija (Durchmesser Gehäuse D) | 58 mm |
Kärjen halkaisija (Spitzendurchmesser C) | 25 mm |
Sovittimen halkaisija (Aufnahmedurchmesser E) | 14 mm |
Kierteen mitta (Gewindeabmessung G) | M60 x 1,5 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84662098 |
Gross Weight | 1,983 kg |