Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION safety dial gauge 0.8 mm range, 0.01 scale Free stroke 7 mm in a case

MITTAKELLO SP(0,8)-AD(58)-33020100

Tuotenro 1970925582

-
ORION safety dial gauge 0.8 mm range, 0.01 scale Free stroke 7 mm in a case

Tuotenro 1970925582
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
Brand

ORION

EAN

4039247899449

Manufacturer Part Number

33020100

Mittausalue

0,8 mm

Asteikkojako, tarkkuus

0,01 mm

Ulkohalkaisija

58 mm

Iskusuojattu

Ei

Materiaali, ulkorengas

Metalli

Mittausvoima

1,0 N

DIN

878

CN-nimike/tuontikoodinro

90318020

Gross Weight

0,180 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot