Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION screw tap HSSE C 376 0° M12 1.75 mm ISO 2 TH/BH 1.5xD manual conv. P

KIERRETAPPI HSSE C M12 1,75 P 13323120

Tuotenro 1970910218

-
ORION screw tap HSSE C 376 0° M12 1.75 mm ISO 2 TH/BH 1.5xD manual conv. P

Tuotenro 1970910218
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
Application

Metristen kierteiden tekemiseen tavanomaisissa koneissa pohjareikiin ja läpireikiin teräksen, (ruostumattoman teräksen), värimetallien ja (valuraudan) materiaaliryhmissä lujuuteen 1 000 N/mm² asti.

Execution

  • Mitat seuraavien vaatimusten mukaisesti: DIN 371 = vahvistettu varsi (enintään M10), DIN 376 = välisovitevarsi (alkaen M12)

Advantage

  • Pitkä käyttöikä ja korkea prosessin luotettavuus innovatiivisen leikkuugeometrian ansiosta, joustava yleiskäyttö.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4053625179411

Manufacturer Part Number

13323120

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija

M12

Nousu/jako

1,75 mm

Reiän tyyppi

Läpireikä/pohjareikä ≤ 1,5xD

Leikkuumateriaali

HSSE

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Viisteen malli

C

Kierretapin toleranssiluokka (Tol.)

ISO 2 (6H)

Kierrekulma

Varren halkaisija

9 mm

Käyttötyyppi/laitetyyppi

Perinteinen

Ydinporauksen halkaisija

10,2 mm

Leikkuunesteen syöttö

Ulkoinen

Pituus (kokonaispituus)

110 mm

Varren nelikulmainen osa

7 mm

DIN

376

CN-nimike/tuontikoodinro

82074010

Gross Weight

0,049 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot