Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION screw tap HSSE C 376 40° M12 1.75 mm ISO 2 S 2.5xD CNC conv. M

KIERRETAPPI HSSE C M12 1,75 13279120

Tuotenro 1970909986

-
ORION screw tap HSSE C 376 40° M12 1.75 mm ISO 2 S 2.5xD CNC conv. M

Tuotenro 1970909986
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
Application

Metristen kierteiden tekemiseen CNC-koneissa tai tavanomaisissa koneissa pohjareikiin ruostumattoman teräksen materiaaliryhmässä.

Execution

  • Rakenteelliset mitat seuraavien mukaisesti: DIN 371 = vahvistettu varsi (enintään M10), DIN 376 = ulkoneva varsi (alkaen M12)

Advantage

  • Vakiogeometria erittäin hyvällä hinta-tehosuhteella
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247887392

Manufacturer Part Number

13279120

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija

M12

Nousu/jako

1,75 mm

Reiän tyyppi

Pohjareikä ≤ 2,5xD

Leikkuumateriaali

HSSE

Pinta/pinnoite

Höyrykäsitelty

Viisteen malli

C

Kierretapin toleranssiluokka (Tol.)

ISO 2 (6H)

Kierrekulma

40° (oikea)

Varren halkaisija

9 mm

Käyttötyyppi/laitetyyppi

CNC, Perinteinen

Ydinporauksen halkaisija

10,2 mm

Leikkuunesteen syöttö

Ulkoinen

Pituus (kokonaispituus)

110 mm

Varren nelikulmainen osa

7 mm

DIN

376

CN-nimike/tuontikoodinro

82074010

Gross Weight

0,055 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot