ORION short drill chuck SK 40 DIN 69871 1-13 mm
PORAISTUKKA SK 40 69871 1 - 13 23050740
Tuotenro 1970919964
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ORION |
EAN | 4039247893218 |
Manufacturer Part Number | 23050740 |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | SK 40 |
Kiinnitysleveys vähint./enint. | 1-13 mm |
Lastu-ura+varren kevennys (A) | 86 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 50 mm |
Leikkuunesteen syöttö | Ei |
Laadun tasapainottaminen | G 6,3 nopeudella 12000 r/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84661038 |
Gross Weight | 1,740 kg |
