ORION small depth callipers IP40, 25 mm 0.01 mm, in case, without data output
SYVYYSTYÖNTÖMITTA DIGI 0-25MM 31308010
Tuotenro 1970935100
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4053625306527 |
Manufacturer Part Number | 31308012 |
Näyttö, lukema | Digitaalinen |
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 0-25 mm |
Resoluutio | 0,01 mm |
Sillan pituus x leveys | 60 x 6 mm |
Tiedonsiirtotyyppi | Ei |
Paikannuksen tyyppi | Lukitusruuvilla |
IP-suojausluokka | IP 40 |
Kalibrointiryhmä | B |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | 3 V CR2032 litium |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
ISO | 13385-2 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90173000 |
Gross Weight | 0,150 kg |