ORION small measuring stand, 155 mm overall height w round perm. magnetic base
MAGNEETTIJALKA-H155-34130021
Tuotenro 1970926257
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Sopii käytettäväksi vipumittarien ja pienten mittakellojen kanssa.
Execution
- Pyöreä kestomagneettialusta
- Kromattu liitosjärjestelmä
- Pidike 8 mm:n akselihalkaisijoille ja lohenpyrstökiinnitykselle
scope of supply and services
Ilman mittakelloa
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247817603 |
Manufacturer Part Number | 34130021 |
Korkeus | 155 mm |
Mittausvarren halkaisija | 8 mm |
Mittausvarren pituus | 60 mm |
Kontaktipinnan halkaisija | 35 mm |
Tarttumisvoima | 220 N |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90319000 |
Gross Weight | 0,525 kg |