Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION small measuring table, 50 mm table diameter, 100 mm measuring height

MITTAJALUSTA-MH/GH100/210-34250100

Tuotenro 1970926283

-
ORION small measuring table, 50 mm table diameter, 100 mm measuring height

Tuotenro 1970926283
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
Execution

  • Kovetettu, hiottu ja kiillotettu pöytä
  • Kovetettu ja hiottu pylväs
  • Kiinnike mittakelloille ja tarkkuusosoittimille, halkaisija 8 mm
  • Pyöreä pöytä pysyvästi valurauta-alustalla, jäykkä varsi, ei hienosäätöä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247546879

Manufacturer Part Number

34250100

Tasaisuustoleranssi

2 µm

Mittauskorkeus enintään

100 mm

Korkeus

210 mm

Kidan leveys, ulkonema

49 mm

Pylvään halkaisija

22 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

90179000

Gross Weight

2,670 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot