Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION spare mirror 80 x 70 x 1.0 mm made of stainless steel

VARAPEILI 70X80 MM

Tuotenro 1970928110

-
ORION spare mirror 80 x 70 x 1.0 mm made of stainless steel

Tuotenro 1970928110

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Hitsaus- ja tarkastuspeilin varaosa.

Execution

  • Valmistettu teräksestä, nikkelöity
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247307821

Manufacturer Part Number

54167010

Pituus x leveys

80 x 70 mm

Pituus (kokonaispituus)

80 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

83063000

Gross Weight

0,040 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot