Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION stainless spring steel scale, length 300 mm

METALLIVIIVAIN-L300-INOX-37101030

Tuotenro 1970935388

-
ORION stainless spring steel scale, length 300 mm

Tuotenro 1970935388
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
Brand

ORION

EAN

4039247223398

Manufacturer Part Number

37101030

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-300 mm

Poikkileikkaus, pituus x leveys

13 x 0,5 mm

Mittamerkintä yläreunassa (pituus)

1 mm

Mittamerkintä alareunassa (pituus)

1 mm

Tarkkuusluokka

II

Materiaali

Teräs, ruostumaton

Malli

Metrinen

Kalibrointiryhmä

AJ

CN-nimike/tuontikoodinro

90178010

Gross Weight

0,016 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot