Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION steel gauge blocks, 8 pieces, tolerance class 1, in case

MITTAPALASRJ TERÄS TLK1-32112010

Tuotenro 1970935181

-
ORION steel gauge blocks, 8 pieces, tolerance class 1, in case

Tuotenro 1970935181
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
Brand

ORION

EAN

4039247186082

Manufacturer Part Number

32112010

Toleranssiluokka

1

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

8 KPL

Materiaali

Mittateräs

Nimellismitta valikoimassa

125 mm, 150 mm, 175 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

90318080

Gross Weight

6,740 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot