ORION stepped drill bit set HSS TiN, straight groove, types 1.0/2.0/3.0
PELTIPORA SRJ TIN 1,0/2,0/3,0 11407905
Tuotenro 1970930636
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Poraukseen ja samanaikaiseen purseenpoistoon enintään 30 mm:n rei’issä ja 5 mm:n materiaalin paksuudessa teräksessä, ruostumattomassa teräksessä, ei-rautametalleissa ja valuraudassa.
Execution
- Profiilihiottu ja suora leikkuureuna
Advantage
- Monipuolinen käyttää: Suuri määrä porauksia voidaan hoitaa yhdellä työkalulla
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4053625030651 |
Manufacturer Part Number | 11407905 |
Leikkuumateriaali | HSS |
Pinta/pinnoite | TiN |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | Lieriö-/sylinterivarsi |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 3 KPL |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82075060 |
Gross Weight | 0,500 kg |