Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION stepped drill bit set HSS, uncoated, straight groove, type 1.0/2.0/3.0

PELTIPORA SRJ 1,0/2,0/3,0 11407805

Tuotenro 1970930635

-
ORION stepped drill bit set HSS, uncoated, straight groove, type 1.0/2.0/3.0

Tuotenro 1970930635
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
Application

Poraukseen ja samanaikaiseen purseenpoistoon enintään 30 mm:n rei’issä ja 5 mm:n materiaalin paksuudessa teräksessä, ruostumattomassa teräksessä, ei-rautametalleissa ja valuraudassa.

Execution

  • Profiilihiottu ja suora leikkuureuna

Advantage

  • Monipuolinen käyttää: Suuri määrä porauksia voidaan hoitaa yhdellä työkalulla
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4053625030644

Manufacturer Part Number

11407805

Leikkuumateriaali

HSS

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Lieriö-/sylinterivarsi

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

3 KPL

CN-nimike/tuontikoodinro

82079091

Gross Weight

0,500 kg

sisältää:
0 x

Upotuspora, HSS, pinnoittamaton, suora ura

ORION
Määrä: 0 x
0 x

Upotuspora, HSS, pinnoittamaton, suora ura

ORION
Määrä: 0 x
0 x

Upotuspora, HSS, pinnoittamaton, suora ura

ORION
Määrä: 0 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

Porrasporanteräsarja HSS, pinnoittamaton suora ura

ATORN
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot