ORION tape measure, 3 m, EU class II
RULLAMITTA 3M-37005035
Tuotenro 1970926694
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Etäisyyksien mittaamiseen millimetritarkkuudella
Execution
- kompakti, kestävä muovikotelo, valmistettu ABS-muovista
- automaattinen nauhan takaisinkelaus
- nauhan lukitsimella ja ylimääräisellä pikapysäytyspainikkeella kotelon pohjassa
- valkoiseksi maalattu teräsnauha, jossa on mm-asteikko EY II -tarkkuusluokan ja CE-merkinnän mukaisesti
- Ruuvattava vyöpidike
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4053625358410 |
Manufacturer Part Number | 37005035 |
Pituus (kokonaispituus) | 3 m |
Leveys | 13 mm |
Kalibrointiryhmä | AO |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90178010 |
Gross Weight | 0,150 kg |