ORION temperature and humidity data logger -30 to + 70 degrees/0 to 99 % RH
LÄMPÖT./KOSTEUSDATALOGGERI 46200020
Tuotenro 1970927597
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Ympäristön valvontaan esimerkiksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana
Execution
- Suuri näyttö nykyiselle arvolle ja
- Ulkoisen lämpötila-anturin liitäntä
- Akun lataustilan merkkivalo
- Käyttäjäystävällinen Windows-ohjelmisto
- Hi-Lo-näyttö ja äänihälytys
- Muistiin mahtuu jopa 60 000 mittausarvoa 3 muuttujaa kohden
- Mittausväli säädettävissä 1 sekunnista 24 tuntiin
- Suuri tarkkuus: ±0,5 °C / ±3 %
- Suhteellisen ilmankosteuden ja kastepisteen lisämittaus
scope of supply and services
USB-datakaapelin, Windows-ohjelmiston CD-levyllä ja pariston (1 x 3 V:n CR2032-litiumtyyppi)
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247962204 |
Manufacturer Part Number | 46200020 |
Lämpötilan mittausalue vähint./enint. | -30 – 70 °C |
Resoluutio (lämpömittari, lämpötilan mittauslaite) | 0,1 °C |
Lämpötilan virheraja | 0,5 °C |
Kosteuden (rF) mittausalue vähintään/enintään | 0-99 % |
Lämpötilan virheraja (jäännösalue) | 0,7 °C |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | 3 V CR2032 litium |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90258040 |
Gross Weight | 0,138 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!