Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION temperature and humidity measuring device -20 to 60 degrees/0 to 99 % RH

LÄMPÖ/KOSTEUSMITTARI 99-MT 46210010

Tuotenro 1970927600

-
ORION temperature and humidity measuring device -20 to 60 degrees/0 to 99 % RH

Tuotenro 1970927600
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
Application

Sisäilmaston mittaamiseen

Execution

  • Juokseva näyttö
  • Suurimman arvon pitonäyttö
  • Pienimmän arvon pitonäyttö
  • Energiaa säästävä automaattinen virrankatkaisu

Advantage

  • Kätevä koko ja helppo käyttö yhdellä kädellä
  • Näytön automaattinen valaistus ja kirkkausanturi
  • Suuret numerot antavat selkeän kuvan mitatuista arvoista

scope of supply and services

Paristo (1 x 9 V:n lohkoparisto, tyyppi 6 LR 61)

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247962235

Manufacturer Part Number

46210010

Lämpötilan mittausalue vähint./enint.

-20 – 60 °C

Lämpötilan virheraja

0,5 °C

Kosteuden (rF) mittausalue vähintään/enintään

0-99 %

Kosteuden (rF) virheraja / edellytykset

5 % / 20–70 %

Kosteuden (rF) virheraja, jäännösalue

7 %

Kosteuden (rF) virheraja (+/-)

5 %

Akun/pariston nimitys, tyyppi

9 V, 6LR61

Akkujen / paristojen määrä

1 KPL

Kosteuden (rF) virheraja, edellytykset

20–70 %

CN-nimike/tuontikoodinro

90278990

Gross Weight

0,209 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot