ORION temperature data logger -30 to +70 degrees
LÄMPÖTILADATALOGGERI -46200010
Tuotenro 1970927596
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Ympäristön valvontaan esimerkiksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana
Execution
- Suuri näyttö nykyiselle arvolle ja
- Ulkoisen lämpötila-anturin liitäntä
- Akun lataustilan merkkivalo
- Käyttäjäystävällinen Windows-ohjelmisto
- Hi-Lo-näyttö ja äänihälytys
- Muistiin mahtuu jopa 60 000 mittausarvoa 3 muuttujaa kohden
- Mittausväli säädettävissä 1 sekunnista 24 tuntiin
- Suuri tarkkuus: ±0,5 °C / ±3 %
scope of supply and services
USB-datakaapelin, Windows-ohjelmiston CD-levyllä ja pariston (1 x 3 V:n CR2032-litiumtyyppi)
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247962198 |
Manufacturer Part Number | 46200010 |
Lämpötilan mittausalue vähint./enint. | -30 – 70 °C |
Resoluutio (lämpömittari, lämpötilan mittauslaite) | 0,1 °C |
Lämpötilan virheraja | 0,5 °C |
Lämpötilan virheraja (jäännösalue) | 0,7 °C |
IP-suojausluokka | IP 65 |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | 3 V CR2032 litium |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90251900 |
Gross Weight | 0,144 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!