ORION temperature sensor NTC 3 x 40-mm diameter, 3-m cable length
LÄMPÖSENSORI EX-L3-46200103
Tuotenro 1970927598
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Materiaalien pintalämpötilojen mittaamiseen
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247962211 |
Manufacturer Part Number | 46200103 |
Lämpötilan mittausalue vähint./enint. | -50 – 125 °C |
Lämpötilan virheraja (jäännösalue) | 1 °C |
Pituus (kokonaispituus) | 40 mm |
Kaapelin/johdon pituus | 3 m |
Halkaisija | 3 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90251900 |
Gross Weight | 0,075 kg |